Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 24V SCS24VDCP1SIL3DSMG3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsrelais 24V SCS24VDCP1SIL3DSMG3
Sicherheitsrelais 24V SCS24VDCP1SIL3DSMG3
Artikel-Nr.:
     3517A-65240656
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1304040000
EAN/GTIN:
     4050118103229
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Sicherheitsrelais 24V SCS24VDCP1SIL3DSMG3

Sicherheitsrelais als Schnittstelle zwischen Sicherheitssteuerung und Feldebene zum sicheren Abschalten von Anlagenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,39*
€ 131,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,75*
€ 132,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,72*
€ 134,34*
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 136,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,51*
€ 138,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,1882*
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 257,73*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08356*
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
Zubehör
Weidmüller
1248610000
ab € 0,3883*
Zubehör
Weidmüller
1248580000
ab € 0,3883*
Zubehör
Weidmüller
1059790000
ab € 210,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.