Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65239927 Herst.-Nr.: AK5PA231 EAN/GTIN: 3389110576702 |
| |
|
| | |
| Geräteplatine einfach 25A L3 AK5PA231 Vormontiertes Hot-Plug-Sammelschienensystem für Linergy HK. Es handelt sich um eine Montageplatte mit einer Höhe von 105 mm und 3 Phasen mit Abgang. Es verwendet 3 18 mm Punkte am Sammelschienensystem und besteht aus einer 1-W-Schiene für die Komponentenhalterung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 25 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 400..690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Kabel | Ausführung der Steckdosen: | sonstige | Absicherung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,18* | € 22,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 23,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,85* | € 24,38* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,08* | € 24,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,17* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|