Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais,multifunktion 1S,16A/250V AC MFZ12NP-230V+UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais,multifunktion 1S,16A/250V AC MFZ12NP-230V+UC
Zeitrelais,multifunktion 1S,16A/250V AC MFZ12NP-230V+UC
Artikel-Nr.:
     3517A-65209967
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100001
EAN/GTIN:
     4010312602935
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais

Zeitrelais,multifunktion 1S,16A/250V AC MFZ12NP-230V+UC

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W*. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Funktion:
Multifunktion
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
1. Zeitbereich:
0,1..40
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 35,79*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 27,97*
€ 36,62*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 28,50*
€ 36,97*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 37,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,26*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.