Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Reiter-Sich.sockel 31442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Reiter-Sich.sockel 31442
D-Reiter-Sich.sockel 31442
Artikel-Nr.:
     3517A-65198644
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31442
EAN/GTIN:
     4021267314422
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel 63a
sicherungssockel
dii sicherungssockel

D-Reiter-Sich.sockel 31442

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,941*
€ 12,741*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,092*
€ 12,912*
10
Frei Haus
ab € 10,505*
€ 13,395*
10
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 13,45*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,912*
€ 15,36528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,392*
€ 14,74648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,092*
€ 12,00948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.