| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65177701 Herst.-Nr.: 6600229 EAN/GTIN: 4012591692294 |
| |
|
| | |
| NH-Schalter Gr.00 MS NH 00 Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3-polig, zur Montage auf Sammelschienen in Mi-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 125 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH00 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Klemmbügel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,20* | € 84,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,87* | € 84,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,37* | € 86,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 70,63* | € 86,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,87* | € 87,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|