Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr.1 1p 250A 1000V 3NH3230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungsunterteil Gr.1 1p 250A 1000V 3NH3230
NH-Sicherungsunterteil Gr.1 1p 250A 1000V 3NH3230
Artikel-Nr.:
     3517A-65165859
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3230
EAN/GTIN:
     4001869020549
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol

NH-Sicherungsunterteil Gr.1 1p 250A 1000V 3NH3230

NH-Sicherungsunterteil Gr. 1, 1-polig 250A 690V (1000V) Flachanschluss
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, siemens sicherungshalter, Sicherungsunterteil, Sockel, NH-Sicherungsunterteil, NH-Unterteil, NH-Sicherungssystem-Unterteil, NH-Sicherungssockel, NH-Sicherungshalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,86*
€ 20,44*
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 21,02*
24 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 21,08*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,91*
€ 22,97*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,80*
ab € 17,10*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 8,67*
Zubehör
Siemens
3NX3106
ab € 2,435*
Zubehör
Siemens
3NG1202
ab € 8,04*
Zubehör
Siemens
3NX2024
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.