Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 4A therm.-magn., 2p. 2210S220P1M1Z111-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-65105179
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S220-P1M1-Z111-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter eta

Schutzschalter 4A therm.-magn., 2p. 2210S220P1M1Z111-4

ETA Schutzschalter 4A 2210S220P1M1Z111-4, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. Für 2-Leitersysteme, bis 4 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.005,56*
€ 1.150,53*
Frei Haus
ab € 1.011,99*
€ 1.161,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.150,53*
€ 1.369,1307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.134,85*
€ 1.350,4715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.055,34*
€ 1.255,8546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.028,33*
€ 1.223,7127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.005,56*
€ 1.196,6164
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 100,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.