Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-2A
Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-2A
Artikel-Nr.:
     3517A-65105151
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S211-P1M1-H111-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter 2a
schutzschalter eta
schutzschalter

Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-2A

Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 2A 2210S211P1M1H111-2A ist dafür eine gute Wahl. Für 1-Leitersysteme, bis 2 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: MCB, Sicherungsautomat, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Leitungsschutzschalter, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,62*
€ 436,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 368,96*
€ 436,88*
Frei Haus
ab € 372,96*
€ 440,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 566,57*
€ 659,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,30*
€ 519,197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 432,38*
€ 514,5322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,39*
€ 490,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,26*
€ 463,2194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,62*
€ 437,4678
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.