Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 299-926-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung 299-926-0
Verschraubung 299-926-0
Artikel-Nr.:
     3517A-65089339
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     299-926-0
EAN/GTIN:
     8717114167582
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung anamet
kabelverschraubung

Verschraubung 299-926-0

Die Stahl verzinkte Anamet Verschraubung kann mit allen Anaconda Sealtite Schläuchen (ausgenommen CNP) verwendet werden. Sie wird besonders wenn ein größerer Temperaturbereich vorhanden ist (z.B. mit dem Typ HCX) verwendet. Wegen des UL und CSA Prüfzeichens kann sie universell für den Export außerhalb Europas montiert werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..67
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 63,044*
€ 63,044*
1
€ 5,90*
ab € 50,35*
€ 78,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,044*
€ 75,02236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 315,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.