Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M20x1,5 LKI-M 5020.014.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     3517A-65083156
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014020
EAN/GTIN:
     4025113146854
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff

Schlauchverschraubung M20x1,5 LKI-M 5020.014.020

Kunststoffverschraubung gerade LKI-M, IP 54 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS, AIRflex-K / AIRflex-GRS einteilig, integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde, drehbar Material: schlagfester Kunststoff (PP), Farbe: grau, auch in schwarz lieferbar Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5768*
€ 3,1968*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,27*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,28*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9098*
€ 3,5798*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,97*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,11*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 10,65*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,41*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.