| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65059785 Herst.-Nr.: 38401002 EAN/GTIN: 4049504054429 |
| |
|
| | |
| Wellrohr verschließbar 8,4x13,4mm Co-flexPP-UV 10(10m) Co-flex PP-UV ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS-UV. Nicht flammenausbreitend und erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für unterschiedliche Installationen im Freien, wobei die Haupteinsatzgebiete Solaranlagen, SAT-Anlagen und Photovoltaikanlagen sind. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 10 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Außendurchmesser: | 13,6 mm | Innendurchmesser: | 8,7 mm | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | Einsatztemperatur: | -40..105 °C | Schutzart (IP): | IP40 | Brandschutz nach UL 94: | V2 | Biegeradius, statisch: | 70 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,52* | € 38,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,89* | € 41,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,61* | € 42,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,30* | € 46,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,58* | € 47,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,189* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|