Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2 M17k- #42940468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2 M17k-840 PC WB LDO TEC-IP WH Hallenleuchte 98,4W 17360lm 4000K DALI weiß
CR2 M17k-840 PC WB LDO TEC-IP WH Hallenleuchte 98,4W 17360lm 4000K DALI weiß
CR2 M17k-840 PC WB LDO TEC-IP WH Hallenleuchte 98,4W 17360lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-63968570
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42940468
EAN/GTIN:
     5063016046184
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2 M17k- #42940468

LED-Hallenleuchte Leuchten Leistung: 98,4 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus extra-robustem, tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe weiß. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in der Industrie und im Logistikbereich. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,57*
€ 396,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,58*
€ 396,98*
Frei Haus
ab € 338,05*
€ 400,24*
€ 5,95*
ab € 356,04*
€ 420,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171563
ab € 56,16*
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,71*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,24*
Zubehör
Zumtobel
22171607
ab € 28,18*
Zubehör
Zumtobel
22171557
ab € 46,67*
Zubehör
Zumtobel
22171559
ab € 16,28*
Zubehör
Zumtobel
22171572
ab € 172,65*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.