|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22171557 Herst.-Nr.: 22171557 EAN/GTIN: 9010299352644 |
| | |
|
|  |  |
 | Montagezubehör für die 1-Punkt-Seilaufhängung des CRAFT II performance in der Größe M. Die Lieferung besteht aus einer Schiene, einer Seil und Schrauben zur Befestigung. Die Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Seilabhängung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 2,17 m. von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,26 m. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Craft, Montagezubehör, Verbinder, Befestigung |
|  |  |
| |