Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor CS81-N1112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-63677239
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1028228
EAN/GTIN:
     4047084170843
Suchbegriffe:
Farbsensor
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick

Farbsensor CS81-N1112

Farbsensoren, CS8, CS81-N1112, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, Ausgang (Kanal): 1 Farbe, Tastweite: 12,5 mm, Einstellung: Teach-in-Taste, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in statisch, Schaltausgang: NPN, Lichtfleckgröße: 2 mm x 4 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Lichtflecklage: Längs
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10..30 V
Leerlaufstrom:
120 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Einstellverfahren:
Teach-In
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30,4 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kontrastsensor, Farbtaster, Farberkennungssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 929,05*
€ 991,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,37*
€ 992,44*
Frei Haus
ab € 940,62*
€ 1.001,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 936,43*
€ 1.003,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,93*
€ 1.180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,75*
€ 1.161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,08*
€ 1.134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,45*
€ 1.117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,05*
€ 1.105,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.