Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6899740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6899740
LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6899740
Artikel-Nr.:
     3517A-63050261
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6899740
EAN/GTIN:
     4018242375851
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6899740

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizienten, aluminiumbedampften Reflektorkammern aus Kunststoff für hohe Entblendung und Effizienz. Dezente seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,40*
€ 417,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 356,52*
€ 420,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 363,54*
€ 426,11*
€ 5,95*
ab € 375,42*
€ 439,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 378,82*
€ 444,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2149400
ab € 4,70*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,22*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,15*
Zubehör
TRILUX
6892400
ab € 10,59*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.