Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger, 3000mm OE21-PS-0.3T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger, 3000mm OE21-PS-0.3T3
Artikel-Nr.:
     3517A-62960144
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     212993
EAN/GTIN:
     4255686321406
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger, 3000mm OE21-PS-0.3T3

Einweglichtschranke, Empfänger Funktionsprinzip: Einwegschranke Sendelichtquelle: LED Reichweite: 3.000 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO/NC Schnittstelle: IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile) Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +60 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,77*
€ 130,19*
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 135,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.