Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU 4725141/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU 4725141/100
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU 4725141/100
Artikel-Nr.:
     3517A-62858690
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725141/100
EAN/GTIN:
     4044774730141
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU 4725141/100

H05Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13703*
€ 0,19403*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,2001*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1701*
€ 0,2301*
100
€ 5,95*
ab € 0,18344*
€ 0,25344*
100
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,362*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,80*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.