Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,5 DBUWH 4510921/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,5 DBUWH 4510921/100
H05V-K 1X0,5 DBUWH 4510921/100
Artikel-Nr.:
     3517A-62850093
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510921/100
EAN/GTIN:
     4044774700373
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,5 DBUWH 4510921/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
100
€ 6,40*
ab € 0,08328*
€ 0,12348*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0898*
€ 0,1314*
2 Tage
7164
100
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,148*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,213*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,0898* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 13,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.