Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Litzenleitung HK2,5-D rt, 100m FLEXI-2V /-10022


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,9 m
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,9 m
Artikel-Nr.:
     3517A-62777870
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7033-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

PVC-Litzenleitung HK2,5-D rt, 100m FLEXI-2V /-10022

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, stäubli litze, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,975*
€ 3,735*
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 4,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,975*
€ 3,54025
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 373,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.