Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLEQD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLEQD
Artikel-Nr.:
     3517A-62764161
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3037147
EAN/GTIN:
     0662488371470
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
turck einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLEQD

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 150000 mm, Stecker, 7/8 , 3-polig, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz A, benötigt Sender mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung: 24 240 VAC, Halbleiter-Relaisausgang, SPST, hellschaltend
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
116 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,00*
€ 516,20*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,67*
€ 516,77*
Frei Haus
ab € 452,20*
€ 521,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,20*
€ 614,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,66*
€ 608,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,12*
€ 579,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.