Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 0,5 gr Eca T1500 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-62052684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05Z-K 0,5 gr Eca T1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K

H05Z-K 0,5 gr Eca T1500 Aderltg halogenfrei

Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2727*
  
Preis gilt ab 750.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Meter
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Meter
ab 750000 Meter
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.