| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61955503 Herst.-Nr.: 1002671 EAN/GTIN: 4251317201697 |
| |
|
| | |
| MSE Inside PL UP 1002671 Motorsteuereinheit (MSE) zur direkten Ansteuerung eines Sonnenschutz- oder Fensterantriebes (24 V- Antrieb). Die Variante ZL dient zur direkten Ansteuerung von 24 V-Sonnenschutzantrieben (Lamellenprodukte) über Sonnenschutzzentrale oder einen Taster vor Ort, wobei die Variante PL zur direkten Ansteuerung von 24 V-Sonnenschutz- oder Fensterantrieben über Sonnenschutzzentrale oder einen Taster vor Ort dient. Weitere Informationen: | | Art der Anschlusstechnik: | sonstige | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 36 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 30 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,14* | € 75,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,78* | € 75,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,50* | € 82,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,09* | € 86,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|