Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter E3ZM-LS84H 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter E3ZM-LS84H 2M
Fotoschalter E3ZM-LS84H 2M
Artikel-Nr.:
     3517A-61882766
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZM-LS84H 2M
EAN/GTIN:
     4547648235709
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter

Fotoschalter E3ZM-LS84H 2M

Taster/Hintergrundausbl., 10..200mm, SUS-316L-Gehäuse, rot 680nm, 1ms, 10..30VDC, PNP, LON/DON, 2m PVC-Kabel, feste Hintergrundausblenung, Schutzklasse: IP67/IP69k
Ecolab
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
10..200 mm
Tastweite:
10..200 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,06*
€ 126,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,02*
€ 128,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,77*
€ 130,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,35*
€ 145,96*
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 151,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.