Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionsfolie OFR-22800/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Reflexionsfolie OFR-22800/50
Reflexionsfolie OFR-22800/50
Artikel-Nr.:
     3517A-61879085
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     206770
EAN/GTIN:
     4050143025152
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Reflexionsfolie OFR-22800/50

Umgebungstemperatur: -35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Höhe:
22800 mm
Breite:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,70*
€ 25,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,76*
€ 25,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 26,52*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,61*
€ 27,02*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 27,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,83*
€ 30,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,32*
€ 30,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,30*
€ 27,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,96*
€ 26,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,39*
€ 25,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,76*
€ 23,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.