Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker KCD2-SOT-1.LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker KCD2-SOT-1.LB
Trennschaltverstärker KCD2-SOT-1.LB
Artikel-Nr.:
     3517A-61870598
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     214246
EAN/GTIN:
     4050143061693
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker KCD2-SOT-1.LB

v_shortname: Schaltverstärker, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Transistor (passiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Splitter-Funktion (1 Eingang und mehrere Ausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,68*
€ 142,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,46*
€ 142,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,80*
€ 143,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,01*
€ 143,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,92*
€ 144,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 165,67*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.