Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke RAL50-IR/32/98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61868103
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     190728
EAN/GTIN:
     4050143019595
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Rahmenlichtschranke RAL50-IR/32/98

Kompakte Rahmenlichtschranke, optimiert für Kleinteileerkennung, Gabelweite 50 mm, Infrarotlicht, PNP-Ausgang, Stecker M8, Kompakte Rahmenlichtschranke, Offener Rahmen mit breitem Erfassungsfeld, Optimiert für Kleinteileerkennung bis 0,5 mm, Möglichkeit zur Ausblendung unbewegter Objekte, Erfassung von geführten und nicht geführten Kleinstteilen im freien Fall
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,5 mm
Rahmenöffnung längs:
46 mm
Rahmenöffnung quer:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 714,53*
€ 774,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,50*
€ 775,25*
Frei Haus
ab € 721,44*
€ 782,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 735,18*
€ 807,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 759,71*
€ 818,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,72*
€ 921,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,68*
€ 915,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,68*
€ 889,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,34*
€ 875,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
104022
€ 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.