Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlichtschranke DDLS 200/200.1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61867808
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50036280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlichtschranke
leuze datenlichtschranke

Datenlichtschranke DDLS 200/200.1-10

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 200 ... 200.000 mm
Übertragungsfrequenz: F1
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 485
Profibus DP, Übertragungsgeschwindigkeit: 0,0096 .
Weitere Informationen:
Übertragungsrate:
1500 kBit/s
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
nein
Überstromschutz:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
0 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, Messumformer, Schnittstellenwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,12*
€ 2.060,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.970,78*
€ 2.065,97*
Frei Haus
ab € 1.988,81*
€ 2.085,91*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.131,50*
€ 2.223,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.313,78*
€ 2.411,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,97*
€ 2.458,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.043,14*
€ 2.431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.997,18*
€ 2.376,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,86*
€ 2.358,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,78*
€ 2.345,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.