| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61865639 Herst.-Nr.: O5P201 EAN/GTIN: 4021179183444 |
| |
|
| | |
| Reflexlichtschranke DC PNP Hell Polfilter O5P201 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 7 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPE, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 7000 mm | Max. Schaltabstand: | 7000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,22* | € 119,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,66* | € 120,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,71* | € 123,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,54* | € 125,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,98* | € 127,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|