Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61755398 Herst.-Nr.: 3UF71001AA000 EAN/GTIN: 4011209607927 |
| |
|
| | |
| Stromerfassungsmodul 0,3-3A 3UF7100-1AA00-0 Stromerfassungsmodul, Einstellstrom 0,3...3 A, Baubreite 45 mm, Durchsteckwandler Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 110..690 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 110..690 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Stromerfassungsmodul: | ja | Spannungserfassungsmodul: | nein | Art der Anschlusstechnik: | Durchstecktechnik | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Eingang für Thermistoranschluss: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,82* | € 110,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,17* | € 112,48* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,46* | € 115,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,76* | € 117,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,25* | € 120,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|