Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel AC dreiphasig DX-LN3-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61750645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269513
EAN/GTIN:
     4015082695132
Suchbegriffe:
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
3 phasen netzdrossel

Netzdrossel AC dreiphasig DX-LN3-250

Netzdrossel, Bemessungsspannung 480 V AC, dreiphasig, uk =4%
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 405,28*
€ 438,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,68*
€ 439,46*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,6129*
€ 451,2229*
Frei Haus
ab € 417,24*
€ 455,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 438,78*
€ 474,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.