|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61662850 Herst.-Nr.: 6AV21070PX060AH6 EAN/GTIN: 4047622807835 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC Visualization Architect V16 6AV21070PX060AH6 SIMATIC Visualization Architect V16, 90 Tage Rental License, Engineering Software im TIA Portal, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Automatisches Generieren und Erstellen der Visualisierungen basierend auf dem Programmcode der Steuerung und entsprechender Visualisierungsobjekte im Rahmen übergreifender Bibliothekskonzepte. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | ja | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.111,06* | € 1.232,42* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.138,01* | € 1.248,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.219,65* | € 1.331,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|