Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Rel.,2AE,1AA FX5U-80MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Rel.,2AE,1AA FX5U-80MR/DS
SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Rel.,2AE,1AA FX5U-80MR/DS
Artikel-Nr.:
     3517A-61650302
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     301946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu

SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Rel.,2AE,1AA FX5U-80MR/DS

FX5U
CPU
DC
40 Eingänge
40 Relais Ausgänge
3xAnalog
Eth
RS-485
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 650,20*
€ 732,86*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 653,20*
€ 733,41*
Frei Haus
ab € 658,63*
€ 739,98*
€ 5,95*
ab € 701,47*
€ 784,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 813,12*
€ 902,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,86*
€ 872,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,86*
€ 823,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,79*
€ 804,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,20*
€ 773,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.