Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 40RelAusg 3analogAusg 40digiEing FX5U-80MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Rel.,2AE,1AA FX5U-80MR/DS
SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Rel.,2AE,1AA FX5U-80MR/DS
Artikel-Nr.:
     262-E774E85
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     301946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 40RelAusg 3analogAusg 40digiEing FX5U-80MR/DS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
40
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
40
Anzahl der digitalen Eingänge:
40
Ausführung:
kompakt
Breite:
285 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
64 kByte kByte
Tiefe:
83 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 649,18*
€ 733,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 652,85*
€ 734,38*
Frei Haus
ab € 658,61*
€ 741,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 700,76*
€ 785,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 810,88*
€ 902,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,84*
€ 935,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,59*
€ 919,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,73*
€ 879,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,44*
€ 859,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,76*
€ 833,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.