Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Austrittsfilter RAL 7035 SK 3243.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue e+ Austrittsfilter RAL 7035 SK 3243.300
Artikel-Nr.:
     3517A-61574037
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243300
EAN/GTIN:
     4028177998339
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter rittal
austrittsfilter

Blue e+ Austrittsfilter RAL 7035 SK 3243.300

SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, BH 323 x 323 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
323 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
44,7 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,25*
€ 38,00*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 38,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,58*
€ 38,47*
€ 3,90*
ab € 29,20*
€ 39,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.