Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK600 Tür 4RE WiFi m Lüft.öff. AZT640W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AK600 Tür 4RE WiFi m Lüft.öff. AZT640W
Artikel-Nr.:
     3517A-61573877
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031160R9999
EAN/GTIN:
     4011617311607
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

AK600 Tür 4RE WiFi m Lüft.öff. AZT640W

Tür passend zu Stromkreisverteiler AK600, Stahlblech pulverbeschichte Wifi"
Tür mit Lüftungsöff-nungen und Kunststoffeinsatz für verbessertes wifi Signal, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicher-heit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
311 mm
Höhe:
675 mm
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,06*
€ 56,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,24*
€ 56,77*
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 57,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX031412R9999
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.