Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter IP54 RAL9005 MES-AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittsfilter IP54 RAL9005 MES-AF
Austrittsfilter IP54 RAL9005 MES-AF
Artikel-Nr.:
     3517A-61569511
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-AF
EAN/GTIN:
     7611919297004
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter

Austrittsfilter IP54 RAL9005 MES-AF

Austrittsfilter IP54 Gitterdeckel aus Kunststoff RAL9005
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
26,5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 50,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,06*
€ 51,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,36*
€ 51,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,81*
€ 52,00*
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.