Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlossen FZ881WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblech geschlossen FZ881WE
Deckblech geschlossen FZ881WE
Artikel-Nr.:
     3517A-61550197
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ881WE
EAN/GTIN:
     7611919323451
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler

Deckblech geschlossen FZ881WE

Deckblech geschlossen IP41 350x400 (BxT) verzinkt. Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,32*
€ 53,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,91*
€ 55,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,14*
€ 55,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,88*
€ 56,46*
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.