| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61468828 Herst.-Nr.: 136433 EAN/GTIN: 4012932500233 |
| |
|
| | |
| Messumformer I5421,2A/6A 0...20mA SINEAX #136433 Messumformer für Wechselstrom, ohne Hilfsenergie-Anschluss. Sineax I 542 Strom-Messumformer Eingang 0-1,2/6A AC,Ausgang 0-20 mA. 1 Betriebsanleitung, dreisprachig: Deutsch, Französisch, Englisch Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Strom: | 0 A | Endwert Messbereich Strom: | 6 A | Frequenz des Bemessungsstroms: | 50 Hz | Ausführung des Analogausgangs: | 0 - 20 mA | Montageart: | Hutschiene TH35 | Konfigurationsfunktion integriert: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,71* | € 123,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,84* | € 132,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,56* | € 138,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,03* | € 150,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,95* | € 264,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|