Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer 50Hz 0-20 mA TS35 0 - 20 mA Hutschiene TH35 SINEAXI5421,2A/6A0...20MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer I5421,2A/6A 0...20mA SINEAX #136433
Messumformer I5421,2A/6A 0...20mA SINEAX #136433
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-13927622
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     136433
EAN/GTIN:
     4012932500233
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Strommessumformer 50Hz 0-20 mA TS35 0 - 20 mA Hutschiene TH35 SINEAXI5421,2A/6A0...20MA
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 20 mA
Endwert Messbereich Strom:
1.2 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Konverter, Messumformer, Messwertumformer, Strommessumformer, Umformer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,62*
€ 126,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,99*
€ 134,65*
€ 5,46*
ab € 112,15*
€ 140,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,94*
€ 153,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GMC Instruments Group
129610
ab € 104,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.