Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker-Leitung 2m I17XX-FLEX2M-M2M4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker-Leitung 2m I17XX-FLEX2M-M2M4P
Stecker-Leitung 2m I17XX-FLEX2M-M2M4P
Artikel-Nr.:
     3517A-61453229
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5076272
EAN/GTIN:
     0095969906531
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank

Stecker-Leitung 2m I17XX-FLEX2M-M2M4P

Ermöglicht den Anschluss von Fluke Netzqualitätsmessgeräten an die Schaltschrank-Durchführung PQ400
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Messzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 703,40*
€ 817,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 760,97*
€ 851,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,64*
€ 857,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 887,62*
€ 988,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.005,19*
€ 1.121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,82*
€ 1.013,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,07*
€ 1.002,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,81*
€ 942,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,65*
€ 919,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,97*
€ 905,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.