| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61452159 Herst.-Nr.: U2289-V024 EAN/GTIN: 4012932128741 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V024 ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden.. Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 6 A | Maximalstrom (Imax): | 80 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 311,19* | € 363,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,08* | € 371,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,95* | € 380,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 341,77* | € 397,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 384,78* | € 449,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|