| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40798432 Herst.-Nr.: U2289-V024 EAN/GTIN: 4012932128741 |
| |
|
| | |
| ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden.. Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik ? und das zum kleinen Preis.. Multifunktionaler Energiezähler für 2 Leiter-Netz, 230V mit Direktanschluss 5(80) A ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Kommunikation via M-Bus, LON, Modbus TCP / BACnet, Modbus RTU, Impulsausgang Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom IN bis zu 8 Tarife . PLATZSPARENDER Integrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und Optimierungssysteme Integriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und Einstellungen Manipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und Parametriersperre SCHNELLER INSTALLIERT Schnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am Display Einfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung KOSTENEFFEKTIVER Sofort für Abrechnungszwecke geeignet durch Ersteichung nach MID ab Werk Keine zusätzlichen Kosten durch externe Stromwandler In Deutschland nach strengsten Quallitätskriterien gefertigt 3 Jahre GarantieINTEGRIERBAR Vielseitige Anbindung Modbus TCP. Der geeichte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Übertragung der Werte an Erfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie Gebäudeautomation und Leittechnik erfolgt über Impulsausgang oder Busschnittstellen. Energieerfassung in der Industrie für einzelne Linien oder Maschinen Messung erneuerbarer Energien aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen Erfassung und Verrechnung des Verbrauchs bei Campingplätzen,Einkaufszentren, Wohnanlagen, Bootsanlegern Energieerfassung für Hotels, Kongresszentren und Messen Interne Kostenverteilung für Timesharing-Wohnungen und untervermietete Industriegebäude Verbrauchsabrechnung in Business-Centern Aufbau von Energieerfassungssystemen Fernübertragung von Verbrauchswerten und Kostenabrechnung. 36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. ENERGYMID EnergiezählerBedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, EM2289, MID, kWh, 4-L 5(80)A M-Bus, EM2289,MID,kWh,4L580AMBus, U2289V024, U2289-V024, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Direktanschluss, Energiedatenerfassung, Energiemanagement, GMC, GMC-I, Gossen, Hutschiene, ISO50001, LON, M-Bus, MID, Metrawatt, Modbus, Modbus TCP, Multifunktional, Subzähler, Tarifzähler, Verbrauchszähler, Wandleranschluss, Zähler, Zählermodul |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 309,95* | € 363,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,46* | € 371,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,48* | € 380,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 342,05* | € 396,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 387,18* | € 446,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|