Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGENSCH.440K-T11468 440K-T11468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZUNGENSCH.440K-T11468 440K-T11468
ZUNGENSCH.440K-T11468 440K-T11468
Artikel-Nr.:
     3517A-61359695
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440K-T11468
EAN/GTIN:
     10781180051897
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

ZUNGENSCH.440K-T11468 440K-T11468

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,81*
€ 74,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,90*
€ 74,89*
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 75,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.