Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP30-0803#942053006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP30-0803#942053006
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP30-0803#942053006
Artikel-Nr.:
     3517A-61356138
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942053006
EAN/GTIN:
     4002044280574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP30-0803#942053006

Managed, Industrial Switch DIN Rail, lüfterloses Design. Fast Ethernet, Gigabit Uplink type, 11 Ports insgesamt, davon Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100BASE TX / RJ45
davon Uplink Ports: 3 x Gigabit Ethernet SFP slots (1000 MBit)
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
3
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
164 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hirschmann, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.615,86*
€ 1.771,80*
Frei Haus
ab € 1.631,52*
€ 1.788,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,80*
€ 2.108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,83*
€ 2.083,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,39*
€ 2.019,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,78*
€ 1.975,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,86*
€ 1.922,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.