Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder M12 Crimp, A-cod. 21038211505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61205323
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038211505
EAN/GTIN:
     5713140139572
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
harting sensorkabel

Kabelsteckverbinder M12 Crimp, A-cod. 21038211505

Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Crimpanschluss, LCP, Kontakte: 4, 5, Leiterquerschnitt: 0,13...0,82 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..0,82 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,13..0,82 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 15,52*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,0411*
€ 15,5711*
10
Frei Haus
ab € 14,541*
€ 16,151*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 17,76*
1
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 000 3576
ab € 0,2555*
Sonstiges
Harting
09 67 000 8576
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.