| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61169065 Herst.-Nr.: 18636 EAN/GTIN: 4015394303213 |
| |
|
| | |
| Anschlussbox 18636 MENNEKES Anschlussbox für die vereinfachte Montage und Vorab-Installation. Entnehmbare Hutschiene in verschiedenen Positionen einrastbar. Anschlussklemmen für bis zu 25mm². Anschlussklemmen für den Downgrade-Eingang. Zwei RJ45-Anschlusseinheiten. Um 180° drehbare Positionierung. Ausbrechbare Kabeleinführungen von oben / unten / hinten. Vier Befestigungslöcher mit beiliegenden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,43* | € 68,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,53* | € 68,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,58* | € 69,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,65* | € 75,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|