Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP67 14202P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP67 14202P
Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP67 14202P
Artikel-Nr.:
     3517A-61159244
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14202P
EAN/GTIN:
     4015394237952
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes ip67

Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP67 14202P

63A3P 6H230V Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 mit Pilotkontakt, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200 - 250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, mennekes cee kupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 168,44*
€ 188,38*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 198,17*
1
€ 5,95*
ab € 167,42*
€ 198,77*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 178,80*
€ 200,79*
1
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 206,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.