| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61157725 Herst.-Nr.: 436306LG EAN/GTIN: 4015609173624 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306LG WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in lichtgrau (RAL 7035) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 90mmx90mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterputz | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz cee walther, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz ip44, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Steckdose, Wanddose, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Wanddose, CEEform-Steckdose, Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,59* | € 55,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,01* | € 56,28* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 43,58* | € 56,90* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,15* | € 58,03* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 46,77* | € 60,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|