| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471596 Herst.-Nr.: 436306LG EAN/GTIN: 4015609173624 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung CEE 32 A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Bauform Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz cee walther, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz ip44, 3 pol., Architektursteckdose, CEE, CEE-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputz-Steckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,28* | € 55,52* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,81* | € 56,11* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 43,28* | € 56,76* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,29* | € 57,85* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 46,68* | € 60,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|