Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67 379NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kupplung 125A 5P 400V 6h 379NI IP67 m.Trompetenverschraubung
Walther Kupplung 125A 5P 400V 6h 379NI IP67 m.Trompetenverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517A-61157536
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     379NI
EAN/GTIN:
     4015609169382
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125a walther
cee kupplungsdose

Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67 379NI

WALTHER Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für erhöhte Umweltanforderungen
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 364,39*
€ 423,18*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 424,07*
1
Frei Haus
ab € 370,12*
€ 428,24*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 377,03*
€ 433,32*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 374,82*
€ 435,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.